Cuțite MARTOR SECUMAX 320 MDP 32000771 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 32000771.02
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
    Tip produs Tăietor de folii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 32000771.02
    EAN / GTIN 4002632800917
    Număr producător 32000771.02
    L-Număr L60170 792

    Descriere

    Descriere:

    COMBI reîncărcat. Noua generație. Metal detectabil.
    SECUMAX COMBI MDP a fost întotdeauna un expert de film în sine - până când și-a găsit acum succesorul legitim. Noul SECUMAX 320 MDP impresionează la prima vedere prin designul său extraordinar. În al doilea rând, veți aprecia și valorile sale interioare. DE EXEMPLU, ergonomia s-a perfecționat în comparație cu predecesorul sau schimbarea lamei reșapate. Și subiectul ″detectabilității metalelor″? A fost întotdeauna parte a ADN-ului COMBi-MDP – și rămâne așa.
    • Material de bază:
      Plastic detectabil din metal

    • SECUMAX 320 MDP detectabil pentru metale este potrivit în special pentru industriile și întreprinderile sensibile. Chiar și cele mai mici părți ale sculei de tăiere pot fi găsite înainte de contaminarea nedorită a produselor.
    • Mai întâi,
      lama ascunsă și nasul rotunjit al lamei vă protejează pe dvs. Și bunurile dvs. În mod deosebit de fiabil. În plus, am întărit semnificativ capul cuțitului în ansamblu - pentru a-l pregăti pentru cele mai dificile utilizări.

    • Un alt plus în ceea ce privește manevrabilitatea și siguranța: Noul design al lamei se schimbă. Pur și simplu trageți butonul de schimbare a lamei în sus și ridicați capacul. Lama utilizabilă de 4 ori este gata să fie predată în fața dvs.
    • Ergonomie perfectă
      simțiți diferența? Noua formă de prindere cu silueta prietenoasă cu degetele se potrivește ca o mănușă. Unghiul de tăiere presetat este, de asemenea, benefic pentru mână și braț, ceea ce vă ajută să atașați și să tăiați.
    • Gama de lame optimizate
      doar două exemple: Canalul de tăiere este acum modelat astfel încât cuţite de siguranţă-ul dvs. Să poată îndepărta materialul proaspăt tăiat și mai repede. Tăieri oblice, de asemenea, funcționează mai bine ca niciodată. Avantajul dvs.: Lucrați cu mai puțin efort.
    • Aplicare de tăiere:
      Tăierea foliilor de tăiere sau a foliilor de întindere
      pe role tăierea benzilor de film tăierea
      benzii de
      tăiere bandă adezivă deschiderea hârtiei de tăiere

      pe role

    Caracteristică:

    • Mâner: Mâner standard
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
    • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
    • Blocare transport: Nu
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 4 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Înveliș, întindere, folie contractabilă, straturi de film și hârtie, bandă din plastic, Cutie: 1 straturi, bandă adezivă, marfuri bagate, textile, fetru, Centură de siguranță, piele, film laminat, film laminat
    • Aplicație de tăiere: Tăiați folii de înfășurare sau întindere, tăiați filme pe role, tăiați pânze de film, tăiați bandă de legare, deschideți bandă adezivă, tăiați hârtie pe role, tăiați pânze de hârtie, tăiați pânze de țesătură, tăiați spumă subțire (5 mm), tăiați cabluri
    • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Scor bandă: Da
    • Material de bază: Plastic detectabil din metal
    • Softgrip: Nu
    • Metal detectabil: Da
    • Lamă montată: 192043,66
    • Lungimea de ieșire a lamei (max): 4 mm
    • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
    • Lame de schimb în mâner: Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Da
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional: Nu
    • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături