{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ exterior D1 | 25,5 mm | |
Lungimea cozii L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Tip produs | Arbore cu rulare rapidă |
Cod articol | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Număr producător | 106783 |