Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sculă acţionată radial, bară TOEM 40-VX4-L

Cod articol: 319949 40-VX4-L

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport VX4
Ref. VDI 40
Prinderea sculei Varia VX4
l1 138 mm
b1 76,5 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Răcire extern
Tip produs Sculă acţionată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319949 40-VX4-L
Număr producător 319949 40-VX4-L

Descriere

Execuţie:

Model IKD – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată.
Pentru folosirea pe toate strungurile CNC DMG Gildemeister CTX cu revolver Sauter. Cuplaj DIN 5480. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin conductă de răcire, răcire internă prin intermediul sculei central prin ax. Viteza maximă de rotaţie 8000 min-1.
Utilizare pe cap revolver-stea. Execuţie pe stânga, ceea ce înseamnă că prelucrarea se face pe direcţia axului principal. Transmisie 1:1. Execuţie cu răcire interioară max. 70 bar.
Şină de ghidare (42,5-TOEM).

Avantaj:

  • Optimizat constructiv din punct de vedere al greutăţii şi geometriei.
  • Siguranţa procesului este asigurată de componentele de calitate; durabilitate mare.
  • Transmiterea unui moment mai mare.
  • 100% control – fiecare AGW este supus unui program de rodaj.
  • Răcire internă: etanşare special proiectată şi patentată.

Aplicaţie:

Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX. Parţial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.

Livrare:

AGW pentru bucşă elastică: piuliţe de strângere şi cheie cu gheară incluse. AGW VARIA VX: cheie de strângere inclusă.

Accesorii opţionale:

Aplicaţii recomandate Varia VX Cod 319802319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761319781, bucşe elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680309745.

Notă:

  • Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Scule RI (cu răcire interioară), fără funcţionare uscată cu etanşare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
  • Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
  • Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.