Suport longitudinal eco BMT 68

Cod articol: 319884 68
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

x 75 mm
L1 110 mm
L2 68 mm
b2 64 mm
h1 25 mm
h2 94 mm
Maşini recomandate Mazak: QT Smart, QT Compakt
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319884 68
EAN / GTIN 4045197877376
Număr producător 319884 68

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung. Aşezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Recomandat şi pentru suporturi capete revolver rotative convenţionale.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.