Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA VX4 25 mm

Cod articol: 319827 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 25 mm
Suport VX4
Lungime activă dimensiune A 33 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319827 25
EAN / GTIN 2050001743459
Număr producător 27.VX425WNL33

Descriere

Execuţie:

VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor.
Model extrascurt la cerere. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean