Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA 6 mm

Cod articol: 319825 6
Reducere
278,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport V4
Lungime activă dimensiune A 16 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319825 6
EAN / GTIN 4045197317650
Număr producător 27.V406WNL16

Descriere

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Moment maxim de strângere pentru V3, V4, şi V5 la 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor.
Model extrem de scurt la cerere.