Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA VX3 16 mm

Cod articol: 319823 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Suport VX3
    Lungime activă dimensiune A 28 mm
    ⌀ exterior D 48 mm
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319823 16
    EAN / GTIN 2050001743688
    Număr producător 27.VX316WNL28

    Descriere

    Execuţie:

    VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

    Avantaj:

    • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
    • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
    • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

    Notă:

    Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor.
    Model extrascurt la cerere. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean