{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | V3 | |
Lungime activă dimensiune A | 16 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 319821 6 | |
EAN / GTIN | 4045197317605 | |
Număr producător | 27.V306WNL16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA 6 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
278,00 €
131,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 9,8 | |
Suport | V3 | |
Lungime activă dimensiune A | 16 | |
⌀ exterior D | 25 | 20 |
L1 | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |