T490 ELN D32-3-M16-13 Freze de 90° cu interfață FLEXFITS pentru plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3197903
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3197903
EAN / GTIN 7291075263664
Număr producător 3197903
L-Număr L23980 739

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu interfață FLEXFITS pentru plăcuțe montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături