Portsculă flotantă cu compensare ER Cilindric 25-25

Cod articol: 319780 25-25
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 25
⌀ cozii d 25 mm
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 53 mm
⌀ exterior D 57 mm
Compensare radială 1 mm
Recomandat pentru ER 25
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319780 25-25
EAN / GTIN 4062406276706

Descriere

Execuţie:

Suport de compensare cu adaptare a bucşelor elastice ER. Compensare unghiulară şi radială reglabilă. Cu răcire internă.

Aplicaţie:

Optim în cazul erorilor de aliniere dintre piesă şi sculă, de ex., la alezare sau la filetare (fără compensare de tracţiune / presiune). Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar şi pe maşini de frezat.