Adaptor de înlocuire rapidă, cap de frezat cu fixare pe filet cu piuliţă exterioară ER 25 M12

Cod articol: 319776 M12
Reducere
103,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Concentricitate ≤ 3
⌀ exterior D 41,7 mm
Lungime activă dimensiune A 27,5 mm
Tip produs Adaptor cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319776 M12
EAN / GTIN 4062406343637
Număr producător 319776 M12

Descriere

Execuţie:

  • Model din două componente compus din corp de bază şi piuliţă de strângere de precizie.
  • Din oţel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafeţele funcţionale călite şi perfecţionate.

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de uşor de utilizat, pentru scule acţionate. Pregătiţi adaptorul de înlocuire rapidă cu scula şi înlocuiţi-l folosind scula acţionată. Piuliţa de strângere este sprijinită pe rulmenţi cu bile.
Utilizare flexibilă multiplă:
  • Înlocuire simplă şi rapidă a adaptorului când se foloseşte scula acţionată.
  • Recomandat pentru toate sculele acţionate provenind de la diferiţi producători cu racord cu bucşă elastică ER.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea prin găurire şi frezare în combinaţie cu sculele acţionate cu racord cu bucşă elastică ER.