Amortizor opritor cu arc cilindric 25 mm

Cod articol: 319775 25
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ coadă D1 25 mm
⌀ D2 35 mm
Lungime L 62 mm
Lmax 100 mm
Tip produs Amortizor opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319775 25
EAN / GTIN 4062406263850
Număr producător 319775 25

Descriere

Aplicaţie:

Opritor robust de bare, cu amortizor cu arc, disc de limitare rectificat. Compensare amortizare de cel mult 3 mm.
Variantă cilindrică recomandată pentru toate tipurile de cap revolver. Coadă cilindrică cu lungime reglabilă.