Adaptor de înlocuire rapidă, Weldon pentru piuliţă interioară ER 25 10 mm

Cod articol: 319763 10
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Concentricitate ≤ 3
⌀ exterior D 41 mm
Lungime activă dimensiune A 35,9 mm
Tip produs Adaptor cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319763 10
EAN / GTIN 4062406328788
Număr producător 319763 10

Descriere

Execuţie:

  • Model din două componente compus din corp de bază şi piuliţă de strângere de precizie.
  • Din oţel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafeţele funcţionale călite şi superfinisate.

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de uşor de utilizat, pentru scule acţionate. Pregătiţi adaptorul de înlocuire rapidă cu scula şi înlocuiţi-l folosind scula acţionată. Piuliţa de strângere este sprijinită pe rulmenţi cu bile.
Utilizare flexibilă multiplă:
  • Înlocuire simplă şi rapidă a adaptorului când se foloseşte scula acţionată.
  • Recomandat pentru toate sculele acţionate provenind de la diferiţi producători cu racord cu bucşă elastică ER.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea prin găurire şi frezare în combinaţie cu sculele acţionate cu racord cu bucşă elastică ER.