Suport extensie hidraulică VDI 30 20 mm

Cod articol: 319753 20
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport VDI 30
Lungime activă dimensiune A 64 mm
⌀ exterior D 42 mm
Lungime utilă L1 42 mm
Greutate 0,5 kg
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319753 20
EAN / GTIN 4062406254490
Număr producător 319753 20

Descriere

Execuţie:

Interval de strângere unic, prindere cozi h6 şi h7. Prelucrare frontală cu laser şi şurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă şi clară a barei de strunjit. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.
Două tipuri de şuruburi de fixare pentru acces optim, indiferent dacă este arbore principal sau contraarbore. Cu duză sferică.

Avantaj:

  • Proprietăţi de amortizare ideale care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor şi creşterea durabilităţii.
  • Manevrare rapidă şi simplă.
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Centrare perfectă.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire şi pentru utilizarea barelor de strunjit.