Suport extensie hidraulică ⌀ cozii 40 mm 25 mm

Cod articol: 319752 25
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 25 mm
Lungime activă dimensiune A 19,5 mm
⌀ D2 46 mm
⌀ D3 40 mm
Lungime utilă L1 69 mm
Lăţime B 56 mm
Filet M M27×1
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319752 25
EAN / GTIN 4062406254551
Număr producător 319752 25

Descriere

Execuţie:

Interval de strângere unic, prindere cozi h6 şi h7. Prelucrare frontală cu laser şi şurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă şi clară a barei de strunjit. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.
Utilizare flexibilă pe orice tip de revolver.

Avantaj:

  • Proprietăţi de amortizare ideale care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor şi creşterea durabilităţii.
  • Manevrare rapidă şi simplă.
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Centrare perfectă.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire şi pentru utilizarea barelor de strunjit.