Suport extensie hidraulică ⌀ cozii 32 mm 16 mm

Cod articol: 319751 16
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Lungime activă dimensiune A 19,5 mm
    ⌀ D2 41 mm
    ⌀ D3 32 mm
    Lungime utilă L1 59 mm
    Lăţime B 50 mm
    Filet M M22×1
    Tip produs Mandrină hidraulică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319751 16
    EAN / GTIN 4062406254513
    Număr producător 319751 16

    Descriere

    Execuţie:

    Interval de strângere unic, prindere cozi h6 şi h7. Prelucrare frontală cu laser şi şurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă şi clară a barei de strunjit. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.
    Utilizare flexibilă pe orice tip de revolver.

    Avantaj:

    • Proprietăţi de amortizare ideale care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor şi creşterea durabilităţii.
    • Manevrare rapidă şi simplă.
    • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
    • Centrare perfectă.

    Aplicaţie:

    Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire şi pentru utilizarea barelor de strunjit.