{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | F | |
Pentru coadă conică Morse | 4 | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ manşonului d2 | 83 mm | |
d3 | 31,267 mm | |
⌀ d4 | 68 mm | |
l1 | 80 mm | |
l2 | 22 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319745 4 | |
Număr producător | 319745 4 |