{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | F | |
Pentru coadă conică Morse | 2 | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ manşonului d2 | 68 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
l1 | 27 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319741 2 | |
EAN / GTIN | 4062406423100 | |
Număr producător | 319741 2 |