{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
x | 100 mm | |
l1 | 140 mm | |
b1 | 63 mm | |
b2 | 58 mm | |
h1 | 76 mm | |
Răcire | intern / extern | |
Ref. VDI | 40 | |
Tip produs | Portcuţit |
Cod articol | 319735 D40-40-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945761 | |
Număr producător | 17.4040DCTX |