Mandrină scurtă 1-16 mm

Cod articol: 319725 1-16
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 16 mm
Ref. VDI VDI 40
⌀ exterior mandrină d1 50,5 mm
Lungime activă l1 90 mm
Cheie de strângere TX25
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Mandrină scurtă de găurit VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044
Număr producător 319725 1-16

Descriere

Execuţie:

  • Alimentare cu lichid de răcire prin gaura din flanşă.
  • Presiune maximă a lichidului 50 bari.
  • Tip GARANT cu cheie de strângere Torx® pentru o putere mare de strângere.

Aplicaţie:

Pe strunguri cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Fila 2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.