Bacuri detaşabile de portsculă pentru tras bare 8-20 mm

Cod articol: 319718 8-20
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 19,5 mm
Lăţime B 46 mm
Înălţime H 14,75 mm
Tip produs Bacuri de ataşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Număr producător 319718 8-20

Descriere

Adaptat pentru:

Portsculă pentru tras bare Cod 319711.

Notă:

Dantură bacuri standard 1/16 inch × 90°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături