Sistem reCool® pentru alimentarea cu agent de răcire ER25

Cod articol: 319704 ER25
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru bucşe elastice tip ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 50 mm
Lăţime B 27 mm
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319704 ER25
EAN / GTIN 4067263211655
Număr producător 319704 ER25

Descriere

Execuţie:

  • Modificare simplă a uneltelor acționate cu răcire externă și internă.
  • Răcire precisă la maşina de tăiat și evacuare îmbunătățită a așchiilor.
  • Potrivit în special pentru buzunare adânci și cavități.
  • Suprafeţe de calitate deosebită.

Avantaj:

  • Modificare eficientă economic a sistemelor de unelte acționate pentru răcire internă.
  • Potrivit pentru utilizarea cu emulsie și ulei.
  • Presiune lichid de răcire de maxim 100 bar (150 bar cu furtun de înaltă presiune, disponibil la cerere).
  • Rulmenți cu întreținere redusă.
  • Pentru răcire internă (cu șaibele de etanșare Cod 309630 și 309635).
Turație maximă de 12.000 rpm.

Aplicaţie:

Potrivit pentru unelteantrenate cu filet ER și racord de lichid de răcire G1/8 inch, precum și pentru bucşe elastice ER în conformitate cu DIN 6499 / ISO 15488.

Livrare:

1 × piuliţă de strângere rEcool®, 1 × arc spiralat și furtun Ø 6 mm, 400 mm lungime, 2 × G1/8 in. BSP racord drept, 2 × G1/8 in. BSP racord unghiular de 90°.

Notă:

Când este utilizat sistemul de alimentare cu agent de răcire cu răcire internă, utilizați șaibă de etanșare corespunzătoare, Cod 309630 și 309635! Șaibele de spălare a lichidului de răcire pentru răcirea periferică sunt disponibile la cerere.
La sculele acţionate care au orificiu în axul către cutia de viteze (de ex., şurub de reglare a lungimii), se impune etanşarea orificiului!