T490 FLN D200-12-60-16 Freze de 90° pentru frezare frontală pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 16 mm

Cod articol: 3196553
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3196553
EAN / GTIN 7291075257472
Număr producător 3196553
L-Număr L23980 724

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru frezare frontală pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 16 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 200 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 135 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături