Mandrină cu bucşă elastică ER Forma E4, VDI 30, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol: 319512 25
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Pentru bucşe elastice tip ER 25
Ref. VDI VDI 30
Bucşe elastice tip 430 E (ER 25)
Gamă de prindere 2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319512 25
EAN / GTIN 4062406423056
Număr producător 319512 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.