Mandrină cu bucşă elastică ER Forma E4 25

Cod articol: 319510 25
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Pentru bucşe elastice tip ER 25
Ref. VDI VDI 20
Bucşe elastice tip 430 E (ER 25)
Gamă de prindere 2 1 mm - 16 mm
d6 50 mm
d10 42 mm
l3 18 mm
l8 38 mm
l9 50 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319510 25
EAN / GTIN 4062406423049
Număr producător 319510 25

Descriere

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.