{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Ref. VDI | VDI 20 | |
Bucşe elastice tip | 426 E (ER16) | |
Gamă de prindere 2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică VDI |
Cod articol | 319510 16 | |
EAN / GTIN | 4062406423032 | |
Număr producător | 319510 16 |