Mandrină cu bucşă elastică OZ Forma E3 1,5-25

Cod articol: 319505 1,5-25
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Forma E
    Ref. VDI VDI 40
    Bucşe elastice tip 462 E
    Gamă de prindere 2 2 mm - 25 mm
    ⌀ manşonului d6 83 mm
    ⌀ exterior d10 60 mm
    l3 22 mm
    l8 59 mm
    l9 75 mm
    Cod de culoare fixare VDI VDI 40
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319505 1,5-25
    EAN / GTIN 4062406423018
    Număr producător 319505 1,5-25

    Descriere

    Aplicaţie:

    În special pentru găurire şi centruire.

    Standard:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.