Mandrină cu bucşă elastică OZ Forma E3 1,5-25

Cod articol: 319501 1,5-25
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Ref. VDI VDI 30
Bucşe elastice tip 462 E
Gamă de prindere 2 2 mm - 25 mm
⌀ manşonului d6 68 mm
⌀ exterior d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319501 1,5-25
EAN / GTIN 4062406422707
Număr producător 319501 1,5-25

Descriere

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.