Duză de lichid de răcire SmartKD cu racord sferic 15X70

Cod articol: 319478 15X70
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip SmartKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime duză 70 mm
⌀ bilei 15 mm
Execuţie Cap sferic
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319478 15X70
EAN / GTIN 4260711110542

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Bilă din oţel inoxidabil în combinaţie cu tub flexibil din material compozit. Fixarea tubului se face cu o piuliţă olandeză.
Duză pentru lichid de răcire CNC cu tub smart – cu SmartKD, economisiţi timpul de configurare şi asiguraţi răcirea optimă a tăişului sculei. SmartKD este compatibil cu multe prinderi VDI şi BMT ale diferiţilor producători germani şi internaţionali. Adecvat pentru presiuni de la 6 la 10 bar.

Avantaj:

  • Montaj rapid şi simplu.
  • Bilă din oţel inoxidabil.
  • Tub flexibil smart schimbabil.
  • Jet de lichid de răcire puternic şi precis.

Aplicaţie:

Introduceţi duza pentru lichid de răcire în orificiul pentru lichid de răcire şi aliniaţi după aceea tubul la tăiş.

Notă:

Pentru adaptoare de filet şi prelungitoare, vezi 319476 sau 319477.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.