Execuţie:
Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Duză de înaltă presiune – Duză robustă pentru lichid de răcire, recomandată la presiune înalte, cu ajustarea manuală a direcţiei, interval mare de reglare de până la 45° în orice direcţie şi un ⌀ al trecerii la conductă de 4 mm.
Cu JetKD-A, dispuneţi de o duză robustă pentru lichid de răcire, pentru folosirea pe strunguri moderne CNC. Este compatibilă pentru montarea deopotrivă la portscule fixe şi antrenate. Maşinile cu pompe de înaltă presiune necesită duze speciale pentru lichid de răcire, care pot suporta presiuni mai mari. Pentru aşa ceva există JetKD-A! Trecerea mare asigură un jet puternic de lichid de răcire, care poate fi bine controlat. Reglarea direcţiei se face manual. Doar se roteşte în direcţia dorită şi se strânge bine piuliţa olandeză. Datorită unghiului mare de rabatare, este posibilă ajustarea cu până la 45° în orice direcţie.
Descriere:
JetKD-A constă din trei componente concepute pentru o funcţionare optimă şi durabilitate mare. Combinarea corectă a tuturor componentelor este crucială îndeosebi la un dispozitiv atât de important precum duza pentru lichid de răcire. Partea inferioară are un filet conic şi se înşurubează în canalul pentru lichid de răcire cu ajutorul unei chei pentru locaş hexagonal. După aceasta, duza va fi fixată cu o piuliţă olandeză.
Aplicaţie:
Pentru utilizare la capete de strunjit statice şi antrenate, prin intermediul unui racord filetat.
Notă:
Consultați
319476 sau
319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.