Duză DriveKD cu lichid de răcire cu fixare pe filet G1/8X70

Cod articol: 319472 G1/8X70
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet × lungime ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip DriveKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime ţeavă 70 mm
Racord filetat G1/8
Execuţie Filet
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319472 G1/8X70
EAN / GTIN 4260711110160
Număr producător TOP52GR19,0

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Conceput iniţial pentru utilizarea la scule antrenate. Montaj simplu datorită îmbinării filetate. Conducta flexibilă şi rabatabilă poate fi rotită către tăiş sau îndoită, blocarea făcându-se cu piuliţa olandeză galvanizată. Presiune maximă de 10 bar.
DriveKD a fost concepută pentru utilizarea la sculele antrenate pentru strungurile CNC. Duzele obişnuite pentru lichid de răcire pulverizează de obicei în toate direcţiile şi nu au un jet direct. Prin urmare, adesea, răcirea şi ungerea sunt insuficiente. DriveKD vă ajută să vă îndepliniţi sarcinile în mod remarcabil. Se reglează uşor, iar jetul său direct asigură o răcire suficientă.

Descriere:

DriveKD constă dintr-un niplu dublu, o piuliţă olandeză şi din deja cunoscutul MiniKD. Cu ajutorul conductei flexibile smart, jetul de lichid de răcire se va regla cu mare precizie. Datorită utilizării unei MiniKD pe post de duză, înlocuirea conductei este oricând posibilă.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.