Agent stabilizator pentru bare de alezat 7×D maxi 10L

Cod articol: 319469 10L
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 7×D
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere pe stânga
⌀ de prindere D1 10 mm
⌀ cozii D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Lungime activă L1 70 mm
Lungimea cozii Ls 53 mm
Lungimea totală L2 129 mm
Rază R 1,2 mm
C 1 mm
Deplasare Z faţă de axă 14 mm
Adâncime de strunjire interioară până la 7×D
Oscilaţie Amortizat
Tip produs Agent stabilizator pentru bare de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319469 10L
EAN / GTIN 4062406642471
Număr producător 319469 10L

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din tablă de oţel de calitate superioară, cu suprafaţă şi suprafeţe funcţionale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilaţiilor şi a vibraţiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuaţi o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de alezat folosite.
Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 10×D.