HM90 E90A-D16-2-M08 Freză pentru HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Cu adaptare FLEXFIT.

Cod articol: 3194670
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3194670
    EAN / GTIN 7291075122770
    Număr producător 3194670
    L-Număr L23980 220

    Descriere

    Descriere:

    Freză pentru HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Cu adaptare FLEXFIT.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14.75 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M08
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 30 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Lungime totală (OAL): 47.5 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 15 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 24 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături