{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
⌀ cozii D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea cozii Ls | 53 mm | |
Lungimea totală L2 | 119 mm | |
Rază R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Deplasare Z faţă de axă | 14 mm | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Tip produs | Agent stabilizator pentru bare de strunjit |
Cod articol | 319463 12L | |
EAN / GTIN | 4062406309329 | |
Număr producător | 319463 12L |