{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
Compensarea lungimii presiune | 7 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 7 mm | |
⌀ exterior mandrină D | 38 mm | |
Lungime activă L | 61,5 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Mandrină de filetare VDI |
Cod articol | 319445 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959652 | |
Număr producător | 319445 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină de filetare cu schimbare rapidă M3 − M12 30 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
289,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
261,00 €
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
222,00 €
97,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L | 61,5 mm | 86 mm | 67 mm | 46 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ exterior mandrină D | 38 mm | 54 mm | 60 mm | 43 mm |
Compensarea lungimii presiune | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Compensarea lungimii cursă | 7 mm | 12 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ cozii d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Tip produs | Mandrină de filetare VDI | Mandrină de filetare VDI | Mandrină de filetare VDI | Mandrină de filetare VDI |