GARANT Master Mute Manşon de reducţie Master Mute 40/25 mm

Cod articol: 319431 40/25
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 25 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Lungimea totală L 70 mm
Tip produs Adaptor de reducţie
Oscilaţie Amortizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319431 40/25
EAN / GTIN 4067263211631
Număr producător 319431 40/25

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru toate tipurile de suporţi pentru bare de alezat. Optim în utilizarea combinată cu tije de foraj cu amortizarea vibrațiilor, cum ar fi GARANT Master Mute, și avantajos în cazul utilizării altor bare de alezat (de ex., la cele din carbură).

Avantaj:

Datorită versiunii cu fante, manșonul de reducție cuprinde până la 100 % din bara de alezat, ceea ce reduce vibrațiile. Este posibilă alinierea simplă şi rapidă a barei de alezat prin bilă sau şurub.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cozii DS / ⌀ strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături