GARANT Master Mute Manşon de reducţie Master Mute, ⌀ cozii DS / ⌀ strângere D1: 40/12mm

Cod articol: 319431 40/12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / ⌀ strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Lungimea totală L 70 mm
Tip produs Adaptor de reducţie
Oscilaţie Amortizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319431 40/12
EAN / GTIN 4067263211600
Număr producător 319431 40/12

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru toate tipurile de suporţi pentru bare de alezat. Optim în utilizarea combinată cu tije de foraj cu amortizarea vibrațiilor, cum ar fi GARANT Master Mute, și avantajos în cazul utilizării altor bare de alezat (de ex., la cele din carbură).

Avantaj:

Datorită versiunii cu fante, manșonul de reducție cuprinde până la 100 % din bara de alezat, ceea ce reduce vibrațiile. Este posibilă alinierea simplă şi rapidă a barei de alezat prin bilă sau şurub.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.