H490 SM D063-60-3-27-17C Freză cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe rectangulare H490 ANKX 17 - cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3194046
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3194046
    EAN / GTIN 7291075257595
    Număr producător 3194046
    L-Număr L23980 213

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe rectangulare H490 ANKX 17 - cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 59.4 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 58.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Lungime totală (OAL): 85 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături