Suporturi pentru alezat Forma E2 25 mm

Cod articol: 319310 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 25 mm
Ref. VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Filet canal de răcire M6
Filetul şurubului de strângere M8
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319310 25
EAN / GTIN 4067263151449
Număr producător 319310 25

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.