F90LN D063-08-22-L-N15 Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3193091
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3193091
    EAN / GTIN 7291075231274
    Număr producător 3193091
    L-Număr L23980 22

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59.2 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături