Suport pentru alezat Forma E2, VDI 16, Alezaj d2 (H7): 6mm

Cod articol: 319305 6
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 6 mm
Ref. VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 16
Filet canal de răcire M5
Filetul şurubului de strângere M6
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319305 6
EAN / GTIN 4062406745868
Număr producător 319305 6

Descriere

Execuţie:

  • Cimentuit HRC 58 ±-2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Arbore VDI perforat.
  • Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

  • De asemenea, potrivit pentru bare de alezat mai lungi.
  • Setarea individuală de lungime a bare de alezat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.