{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | HSK-T 63 | |
⌀ suportului de bază d2 | 48 mm | |
⌀ exterior d3 | 63 mm | |
l2 cu adaptor de schimb | 107 mm | |
l2 cu bucşă elastică ER | 80 mm | |
× cu adaptor de schimb | 81 mm | |
x cu bucşă elastică ER | 54 mm | |
Filet M | M40×1,5 | |
Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă |
Cod articol | 319294 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943729 | |
Număr producător | 319294 32 |