Manşon cilindric de strângere 32

Cod articol: 319291 32
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Bucşă elastică ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ d1 40 mm
    ⌀ suportului de bază d2 49,5 mm
    Filet M M40×1,5
    Recomandat pentru Cod 319286
    l2 cu adaptor de schimb 53 mm
    l2 cu bucşă elastică ER 25,5 mm
    Tip produs Bucşă de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319291 32
    EAN / GTIN 4045197922908
    Număr producător 319291 32

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.
    Prin diametrul exterior se prinde într-un suport standard pentru bara de strunjire interioară sau în suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

    Livrare:

    Inclusiv piuliţă de strângere cu filet exterior.

    Notă:

    Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducţie Cod 354773 (manşon Cod 313291 Ref. 25 cu reducţie suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).
    Este posibilă şi strângerea directă a bucşelor elastice ER.