Manşon cilindric de strângere 25

Cod articol: 319291 25
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ d1 32 mm
⌀ suportului de bază d2 41,5 mm
Filet M M32×1,5
Recomandat pentru Cod 319285
l2 cu adaptor de schimb 49,5 mm
l2 cu bucşă elastică ER 21 mm
Tip produs Bucşă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319291 25
EAN / GTIN 4045197922892

Descriere

Execuţie:

Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.
Prin diametrul exterior se prinde într-un suport standard pentru bara de strunjire interioară sau în suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducţie Cod 354773 (manşon Cod 313291 Ref. 25 cu reducţie suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).
Este posibilă şi strângerea directă a bucşelor elastice ER.