{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 10 mm | |
Ref. VDI | VDI 16 | |
d8 | 32 mm | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 16 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319290 10 | |
Număr producător | 319290 10 |