{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 25 mm | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Filet M | M22×1,5 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319276 25 | |
EAN / GTIN | 4045197782489 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2 25 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
159,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Ref. VDI | VDI 40 | VDI 30 |
Alezaj d2 (H7) | 25 | 25 |
d8 | 55 | 55 |
l6 | 108 | 108 |
l7 | 100 | 100 |