{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 8 mm | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3⌀ H3 | 19,5 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7 | 110,5 mm | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319235 8 | |
EAN / GTIN | 4067263107897 | |
Număr producător | 319235 8 |