{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI |
Cod articol | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 | |
Număr producător | 319185 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suport pătrat multiplu VDI 40 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
905,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
277,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Lăţimea cozii b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
⌀ cozii d1 | 40 | 40 | 40 |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI | Suport pătrat multiplu VDI | Suport pătrat multiplu VDI |