{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319170 40 | |
EAN / GTIN | 4045197373830 | |
Număr producător | 319170 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă forma C4 axială, pe stânga 40 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
146,50 €
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
177,50 €
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Lăţimea cozii b3 | 25,5 | 20,5 |
Forma | C | C |
h2 | 34 | 34 |
l1 | 85 | 85 |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |