Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1 20 mm

Cod articol: 319155 20
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H6) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H6) 20 mm
Ref. VDI VDI 20
⌀ exterior d3 40 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Filet canal de răcire M6
Filetul şurubului de strângere M10×1
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319155 20
EAN / GTIN 4062406755164
Număr producător 319155 20

Descriere

Aplicaţie:

Pentru burghie cu plăcuţe amovibile cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.